Startseite

SUNWOOD SRL - SWO0615601 COLLETTORE SOLARE SOTTOVUOTO HP-CPC-14 T - 0615601

KopierenKopieren
SUNWOOD SRL - SWO0615601 COLLETTORE SOLARE SOTTOVUOTO HP-CPC-14 T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074660124

Artikelnummer

SWO0615601

Herstellernummer

0615601

Hersteller

SWO

COLLETTORE SOLARE A TUBI SOTTOVUOTO HP CPC 14-21 Scopri il nostro collettore solare a tubi sottovuoto HP CPC 14-21 con tecnologia Heat Pipe. Il tubo di calore si riscalda con il calore proveniente dall’assorbitore e vaporizza la piccola quantità di fluido che sale verso l’alto e condensando ritorna allo stato liquido dopo aver ceduto calore al fluido termovettore del circuito primario. L’assorbitore, in alluminio, raccoglie il calore dalla superficie selettiva di colore nero ottenuta per deposizione,sul vetro interno, di strati successivi mediante processo sputtering. I tubi di calore sono sistemati all’interno dei doppi tubi concentrici in vetro borosilicato (mod. Sydney). Nell’ intercapedine tra i tubi di vetro è stato applicato il vuoto che, grazie alle sue proprietà isolanti (effetto Thermos), riduce drasticamente le dispersioni di calore aumentando l’energia disponibile catturata dal sole. La parabola riflettente CPC (Compound Parabolic Concentrator) migliora le prestazioni del collettore. Il prodotto è disponibile nelle versioni a 14 e 21 tubi. Altre taglie su richiesta. VALORIZZAZIONE MASSIMA CONTO TERMICO 2.0 TECNOLOGIA SOTTOVUOTO TECNOLOGIA CPC CON PARABOLA RIMOVIBILE NEL PERIODO ESTIVO ELEVATA EFFICIENZA DURANTE TUTTO L’ARCO DELL’ANNO TELAIO E CPC IN ALLUMINIO TUBI DI LUNGHEZZA 1800 mm SUPERFICIE ASSORBENTE MULTISTRATO CERTIFICAZIONE EN 12975 E SOLAR KEYMARK FINO A 10 ANNI DI GARANZIA TRASPORTO E MONTAGGIO AGEVOLI (TUBI NON INSTALLATI)