Startseite

SUNWOOD SRL - SWO0611181 SISTEMA CIRC. NAT. SU 160 1X F-XL T.PIAN - 0611181

KopierenKopieren
SUNWOOD SRL - SWO0611181 SISTEMA CIRC. NAT. SU 160 1X F-XL T.PIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001498811

Artikelnummer

SWO0611181

Herstellernummer

0611181

Hersteller

SWO

Il sistema a circolazione naturale è il classico sistema solare che si può installare tu tetto piano o tetto a falda e che associa la semplicità di impianto all’alto rendimento dei sistemi Sunwood. Il serbatoio è in acciaio vetrificato (DIN 4753 a 870 °C) isolato con schiuma poliuretanica spessore 50 mm e densità 45 kg/m3. I pannelli sono altamente selettivi agli ossidi di Titanio e altamente performanti e godono quindi di un elevato valore dell’incentivo (Conto Termico 2.0). La versione LR (Low Rear) consente l’installazione del serbatoio in posizione parzialmente nascosta dietro i collettori riducendo l’impatto estetico dell’installazione. Il telaio di supporto a corredo è UNIVERSALE consentendo entrambe le tipologie installative (tetto piano/tetto a falda). I sistemi sono dotati di: – termostato – resistenza 1,5 kW