Startseite

STS (EUROSISTEMI) - URE9085 ROUTER WIRELESS 4G/UMTS. CONTENITORE ST - 9085

KopierenKopieren
STS (EUROSISTEMI) - URE9085 ROUTER WIRELESS 4G/UMTS.  CONTENITORE ST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufputz

  • Ethernet - ja

  • UMTS - ja

  • LTE - ja

  • Frequenzband - 2,4 GHz oder 5 GHz

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732712527

Artikelnummer

URE9085

Herstellernummer

9085

Hersteller

STS

Montageart:

Aufputz

Ethernet:

ja

UMTS:

ja

LTE:

ja

Frequenzband:

2,4 GHz oder 5 GHz

USB:

ja

VPN:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Protokoll:

IPv4

Anzahl der Voice-Ports:

0

Router Wireless 4G/UMTS, (tutti gli operatori escluso 3) per il collegamento 4G/UMTS, Wireless 802.11g 54 Mbit/s Porta USB2.0 per chiavetta USB. Funzioni NAT e MultiNAT avanzate, Supporto VLAN e QoS,scheda ethernet 10/100 mBps, dotato di sistema WI-FI Protected Access contro l'intrusione esterna e di un firewall SPI. Permette il collegamento remoto tramite rete UMTS ai sistemi di videosorveglianza nei casi in cui non possibile utilizzare una rete fissa. Alimentazione 12 Vdc. Consumo 1A. Contenitore stagno IP65.