STS (EUROSISTEMI) - URE3144 CONTATTO MAGNETICO ULTRASOTTILE MARRONE
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - nein
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - braun
Länge des Sensors - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732712305
Artikelnummer
URE3144
Herstellernummer
3144
Hersteller
STS
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
braun
Länge des Sensors:
68 mm
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein