STS (EUROSISTEMI) - URE3143 CONTATTO MAGNETICO ULTRASOTTILE BIANCO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - nein
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - weiß
Länge des Sensors - 68 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732712299
Artikelnummer
URE3143
Herstellernummer
3143
Hersteller
STS
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
nein
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
weiß
Länge des Sensors:
68 mm
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein