Startseite

STS (EUROSISTEMI) - URE3129/25 BARRIERA ANTINTRUSIONE IR CON CAVO PROLU

KopierenKopieren
STS (EUROSISTEMI) - URE3129/25 BARRIERA ANTINTRUSIONE IR CON CAVO PROLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 60 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732712275

Artikelnummer

URE3129/25

Herstellernummer

3129/25

Hersteller

STS

Erfassungsbereich:

60 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Höhe:

85 mm

Breite:

170 mm

Tiefe:

70 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein