Startseite

STS (EUROSISTEMI) - URE1704 ALIMENTATORE RESINATO IP67. 12VDC 2A

KopierenKopieren
STS (EUROSISTEMI) - URE1704 ALIMENTATORE RESINATO IP67. 12VDC 2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 220...230 V

  • Ausgangsstrom - 2 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

  • Stabilisiert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732712008

Artikelnummer

URE1704

Herstellernummer

1704

Hersteller

STS

Eingangsspannung:

220...230 V

Ausgangsstrom:

2 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

ja

Montageart:

sonstige