Startseite

STS (EUROSISTEMI) - URE1703 ALIMENTATORE RESINATO IP67. 12VDC 1A

KopierenKopieren
STS (EUROSISTEMI) - URE1703 ALIMENTATORE RESINATO IP67. 12VDC 1A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 220...230 V

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Klemme

  • Stabilisiert - ja

  • Montageart - Einbau

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732711995

Artikelnummer

URE1703

Herstellernummer

1703

Hersteller

STS

Eingangsspannung:

220...230 V

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Klemme

Stabilisiert:

ja

Montageart:

Einbau