Startseite

STS (EUROSISTEMI) - URE1700E ALIMENTATORE A SPINA 12V 1AH

KopierenKopieren
STS (EUROSISTEMI) - URE1700E ALIMENTATORE A SPINA 12V 1AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Eingangsspannung - 220...230 V

  • Ausgangsstrom - 1 mA

  • Art der Ausgangsspannung - DC

  • Anschlussart - Stecker

  • Stabilisiert - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732711971

Artikelnummer

URE1700E

Herstellernummer

1700E

Hersteller

STS

Eingangsspannung:

220...230 V

Ausgangsstrom:

1 mA

Art der Ausgangsspannung:

DC

Anschlussart:

Stecker

Stabilisiert:

ja

Montageart:

Steckdose