STS (EUROSISTEMI) - URE1615/415M TELECAMERA BULLET 4 IN1 (CVBS,AHD,TVI,CV
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Wand
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Einsatzgebiet - universal
Bildsystem - PAL
Packung
1 ST
EAN
8051732711919
Artikelnummer
URE1615/415M
Herstellernummer
1615/415M
Hersteller
STS
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
30 m
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Höhe:
312 mm
Breite:
90 mm
Tiefe:
80 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
analog