Startseite

STS (EUROSISTEMI) - URE1574/414M TELECAMERA DOME 4 IN1 (CVBS,AHD,TVI,CVI)

KopierenKopieren
STS (EUROSISTEMI) - URE1574/414M TELECAMERA DOME 4 IN1 (CVBS,AHD,TVI,CVI)

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand/Decke

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Einsatzgebiet - universal

  • Bildsystem - PAL

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732711865

Artikelnummer

URE1574/414M

Herstellernummer

1574/414M

Hersteller

STS

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand/Decke

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

4

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

30 m

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

119 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog