STS (EUROSISTEMI) - URE1458 MONITOR TFT LCD MATRICE ATTIVA 10 4/3
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll - 10 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge - 1
Bildsystem - PAL
Packung
1 ST
EAN
8051732711797
Artikelnummer
URE1458
Herstellernummer
1458
Hersteller
STS
Ausführung:
Wand-/Tischgerät
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Bildschirmdiagonale in Zoll:
10 inch
Max. Anzahl der Videoeingänge:
1
Bildsystem:
PAL
Breite:
280 mm
Farbe:
schwarz
Höhe:
280 mm
Tiefe:
130 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein