STS (EUROSISTEMI) - URE1188/414 TELECAMERA MINI BULLET 4 IN1 (CVBS,AHD,
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Montageart - Wand
Einsatzgebiet - universal
Bildsystem - PAL
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
8051732711773
Artikelnummer
URE1188/414
Herstellernummer
1188/414
Hersteller
STS
Ausführung:
Standard (fest)
Montageart:
Wand
Einsatzgebiet:
universal
Bildsystem:
PAL
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbe:
weiß
Drahtlos:
nein
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
ja
Mit IR-Lampe:
ja
Max. Infrarot-Reichweite:
20 m
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
IP66
Spannungsart:
DC
Durchmesser:
85 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
analog