Startseite

STS (EUROSISTEMI) - URE1188/412 TELECAMERA MINI BULLET 4 IN1 (CVBS,AHD,T

KopierenKopieren
STS (EUROSISTEMI) - URE1188/412 TELECAMERA MINI BULLET 4 IN1 (CVBS,AHD,T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Montageart - Wand

  • Einsatzgebiet - universal

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732711766

Artikelnummer

URE1188/412

Herstellernummer

1188/412

Hersteller

STS

Ausführung:

Standard (fest)

Montageart:

Wand

Einsatzgebiet:

universal

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Drahtlos:

nein

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Mit Objektiv:

ja

Mit IR-Lampe:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

20 m

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

IP66

Spannungsart:

DC

Durchmesser:

85 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog