STS ELETTRONICA SRL - STSSTAR64VV CENTRALE IBRIDA8/64 ZONE CON VIDEOVERIFI
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Meldegruppen - 64
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber - 1
Ereignisspeicher - ja
Busfähig - ja
Packung
1 ST
EAN
8051732716914
Artikelnummer
STSSTAR64VV
Herstellernummer
STAR64VV
Hersteller
STS
Anzahl der Meldegruppen:
64
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
1
Ereignisspeicher:
ja
Busfähig:
ja
Funkanbindung:
ja
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja