Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSSTAR32GSM CENTRALE IBRIDA 8/32 ZONE CON GSM E TAST

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSSTAR32GSM CENTRALE IBRIDA 8/32 ZONE CON GSM E TAST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Meldegruppen - 32

  • Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber - 1

  • Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber - 1

  • Ereignisspeicher - ja

  • Busfähig - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732716884

Artikelnummer

STSSTAR32GSM

Herstellernummer

STAR32GSM

Hersteller

STS

Anzahl der Meldegruppen:

32

Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:

1

Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:

1

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Funkanbindung:

ja

Mit Netzteil:

ja

Notstromversorgung integriert:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

Centrale ibrida con tastiera LCD e combinatore GSM a 8 ingressi espandibili a 32 radio (con l’aggiunta di un ricevitore STAR-WL/B)e la connessione IP opzionale STAR-LAN per la gestione completa tramite smartphone. Contenitore in plastica