STS ELETTRONICA SRL - STSPS1210 ALIMENTATORE IN CONTENITORE PLASTICO 12V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Eingangsspannung - AC
Ausgangsspannung bei DC - 20...28 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Art der Ausgangsspannung - AC
Breite - 395 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732715962
Artikelnummer
STSPS1210
Herstellernummer
PS1210
Hersteller
STS
Art der Eingangsspannung:
AC
Ausgangsspannung bei DC:
20...28 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Art der Ausgangsspannung:
AC
Breite:
395 mm
Höhe:
356 mm
Tiefe:
96 mm