STS ELETTRONICA SRL - STSNHM16T ALIMENTATORE ANTINCENDIO 27,6V 4AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Eingangsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom bei DC - 4 A
Ausgangsspannung bei DC - 20...28 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - ja
Art der Ausgangsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
8051732715702
Artikelnummer
STSNHM16T
Herstellernummer
NHM16T
Hersteller
STS
Art der Eingangsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom bei DC:
4 A
Ausgangsspannung bei DC:
20...28 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Art der Ausgangsspannung:
AC
Breite:
395 mm
Höhe:
356 mm
Tiefe:
96 mm


