Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSLA36FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP65 INSTALLA

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSLA36FS AVVISATORE OTTICO ACUSTICO IP65 INSTALLA

Melden Sie sich an, um Preise und VerfĂŒgbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 18...28 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Art des optischen Signals - Blitzlicht

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732715566

Artikelnummer

STSLA36FS

Herstellernummer

LA36FS

Hersteller

STS

Nennspannung:

18...28 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

LautstÀrke:

100 dB

Schutzart (IP):

IP65

Leuchtmittel:

LED

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Struttura particolarmente robusta e caratterizzata da un design moderno e funzionale, in colore rosso. Il flash LED, ad elevata potenza, permette una copertura di 7,5 x 7,5m ad un?altezza di installazione di 2,4m. Permette di ottenere il requisito di illuminamento minimo richiesto dalla norma di 0,4lx in un area di 7,5m x 7,5m, Possibilita di ridurre il consumo di corrente fino al 50% con riduzione dell?area di copertura a 2,5m x 2,5m, Flash LED con basso consumo di corrente e lunga durata, Installazionee rimozione semplificata grazie all?attacco a baionetta. IP65 da esterno Fissaggio a soffitto, E? conforme e certificata secondo la norma EN54-3 e EN54-23.