STS ELETTRONICA SRL - STSINZ SENSORE INERZIALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - sonstige
Funksystem - nein
Höhe - 33 mm
Breite - 33 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732715405
Artikelnummer
STSINZ
Herstellernummer
INZ
Hersteller
STS
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
sonstige
Funksystem:
nein
Höhe:
33 mm
Breite:
33 mm
Tiefe:
24 mm
Sensore inerziale . Precablatura lunghezza 2m Linea NC di segnalazione e di guardia. Dimensioni: 33 x 33 x 24 mm. Necessita di scheda RS01WA.