Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSGD52GL RILEVATORE GAS PROPANO A RELE IP65 CON C

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSGD52GL RILEVATORE GAS PROPANO A RELE IP65 CON C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Erfasst Propan (C3H8) - ja

  • Breite - 106 mm

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - DC

  • Höhe/Tiefe - 238 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732715009

Artikelnummer

STSGD52GL

Herstellernummer

GD52GL

Hersteller

STS

Montageart:

Aufbau

Erfasst Propan (C3H8):

ja

Breite:

106 mm

Spannungsart der Versorgungsspannung:

DC

Höhe/Tiefe:

238 mm

Rilevatore Gas industrialea rele, con cartuccia sensore sostituibile.IP65 Rivelatore per Propano Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C