STS ELETTRONICA SRL - STSGD52BZ RILEVATORE GAS VAPORI DI BENZINA A RELE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfasst brennbares Gas - ja
Breite - 106 mm
Höhe/Tiefe - 238 mm
Packung
1 ST
EAN
8051732714972
Artikelnummer
STSGD52BZ
Herstellernummer
GD52BZ
Hersteller
STS
Erfasst brennbares Gas:
ja
Breite:
106 mm
Höhe/Tiefe:
238 mm
Rilevatore Gas industriale a rele, con cartuccia sensore sostituibile. Rivelatore per Vapori di benzina Tensione di alimentazione da 9 a 27Vcc, Assorbimento 55mA, temperatura di esercizio 0A?a?40A?C