STS ELETTRONICA SRL - STSE65 CONTATTO MAGNETICO A VISTA PER INFISSI M
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontakte - 1 Öffner
Drahtlos - nein
Montageart - Aufbau
Mit Anschlusskabel - nein
Farbe - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8051732714064
Artikelnummer
STSE65
Herstellernummer
E65
Hersteller
STS
Kontakte:
1 Öffner
Drahtlos:
nein
Montageart:
Aufbau
Mit Anschlusskabel:
nein
Farbe:
sonstige
Contatto magnetico a vista per infissi metallici. Corpo in alluminio Portata contatto 0,5A, linea di guardia NC, max distanza di funzionamento 15 mm. connessione a morsetto Dimensioni: 80 x 18 x 19 mm. Confezione da 2 Pz.