Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSDT30AM SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA PORTATA 12MT A

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSDT30AM SENSORE DOPPIA TECNOLOGIA PORTATA 12MT A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Strecke

  • Betriebsspannung - 12...12 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732714019

Artikelnummer

STSDT30AM

Herstellernummer

DT30AM

Hersteller

STS

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

Infrarot/Mikrowelle (Dual)

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Strecke

Betriebsspannung:

12...12 V

Höhe:

120 mm

Breite:

65 mm

Tiefe:

45 mm

Abdecküberwachung:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Sensore a doppia tecnologia portata 12mt. Queste due tecnologie sono combinate tra loro tramite la logica AND, che prevede la contemporaneita degli allarmi delle due tecnologie per avere l?allarme generale. Microonda 10,525 Mhz piu? infrarosso passivo, Antiaccecamento microonda: rele indipendente, Funzione ?AND? e ?OR?; Lente di FRESNEL a 27 fasci su 5 piani, Angolo di copertura 105?orizzontale, 90? verticale, Alimentazione 12V, assorbimento 40 mA, Dimensioni 120 x 65 x 45.