STS ELETTRONICA SRL - STSDT14TT SENSORE A TRIPLA TECNOLOGIA PER ESTERNO,
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Betriebsspannung - 9...15 V
Packung
1 ST
EAN
8051732713951
Artikelnummer
STSDT14TT
Herstellernummer
DT14TT
Hersteller
STS
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsspannung:
9...15 V
Höhe:
270 mm
Breite:
80 mm
Tiefe:
87 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein