Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSCR01BI CONTATTO PER TAPPARELLE E SARACINESCHE.

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSCR01BI CONTATTO PER TAPPARELLE E SARACINESCHE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakte - 1 Öffner

  • Drahtlos - nein

  • Farbe - weiß

  • Länge des Sensors - 80 mm

  • Breite des Sensors - 19 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732713418

Artikelnummer

STSCR01BI

Herstellernummer

CR01BI

Hersteller

STS

Kontakte:

1 Öffner

Drahtlos:

nein

Farbe:

weiß

Länge des Sensors:

80 mm

Breite des Sensors:

19 mm

Höhe des Sensors:

22 mm