Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSCCOVF15 CORNICE FOTOLUMINESCENTE PER PULSANTI VI

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSCCOVF15 CORNICE FOTOLUMINESCENTE PER PULSANTI VI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - nein

  • Ausführung - sonstige

  • Mit Warn-/Hinweistext - nein

  • Form - rechteckig

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732713142

Artikelnummer

STSCCOVF15

Herstellernummer

CCOVF15

Hersteller

STS

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Warn-/Hinweissymbol:

nein

Ausführung:

sonstige

Mit Warn-/Hinweistext:

nein

Form:

rechteckig

Breite:

150 mm

Höhe:

150 mm

Fluoreszierend:

ja