STS ELETTRONICA SRL - STSBR100PO BARRIERA LINEARE DI FUMO A RIFLESSIONE P
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Wirkprinzip - Infrarot
Vernetzbar über Kabel - ja
Montageart - Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig) - nein
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Packung
1 ST
EAN
8051732713128
Artikelnummer
STSBR100PO
Herstellernummer
BR100PO
Hersteller
STS
Wirkprinzip:
Infrarot
Vernetzbar über Kabel:
ja
Montageart:
Aufbau
Vernetzbar über Funk (standardmäßig):
nein
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Vernetzbar über Funk (optional):
nein
Mit Backup-Batterie:
nein
Selbstklebend:
nein
Farbe:
weiß
Mitgelieferte Backup-Batterie:
ohne
Mit Spannungsanzeige:
ja
Lautstärke:
100 dB(A)
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
80 mm
Art des Test-/Pauseknopfes:
Prüftaste
Geeignet für Kanalbefestigung:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Länge:
128 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Mit Orientierungslicht:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
Mit Q-Label:
nein
Kabeleinführung:
von unten und seitlich
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Höhe/Tiefe:
84 mm