STS ELETTRONICA SRL - STSBQ15IA BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI A 16 RAGGI D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 80 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8051732713111
Artikelnummer
STSBQ15IA
Herstellernummer
BQ15IA
Hersteller
STS
Erfassungsbereich:
80 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Höhe:
1500 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
60 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein