STS ELETTRONICA SRL - STSBL20BI BARRIERA INFRAROSSI 8 RAGGI H210 CM BIAN
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 10 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
8051732713005
Artikelnummer
STSBL20BI
Herstellernummer
BL20BI
Hersteller
STS
Erfassungsbereich:
10 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsspannung:
12...24 V
Höhe:
213 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
23 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein