STS ELETTRONICA SRL - STSBL15NE BARRIERA INFRAROSSI 6 RAGGI H150 CM NERA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 10 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Vorhang
Packung
1 ST
EAN
8051732712992
Artikelnummer
STSBL15NE
Herstellernummer
BL15NE
Hersteller
STS
Erfassungsbereich:
10 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Vorhang
Betriebsspannung:
12...24 V
Höhe:
153 mm
Breite:
23 mm
Tiefe:
23 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein