Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSBL10BI BARRIERA INFRAROSSI 4 RAGGI H110 CM BIAN

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSBL10BI BARRIERA INFRAROSSI 4 RAGGI H110 CM BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Erfassungsbereich - 10 °

  • Montageart - Aufbau

  • Meldeart - passiv Infrarot

  • Funksystem - nein

  • Charakteristik - Vorhang

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732712961

Artikelnummer

STSBL10BI

Herstellernummer

BL10BI

Hersteller

STS

Erfassungsbereich:

10 °

Montageart:

Aufbau

Meldeart:

passiv Infrarot

Funksystem:

nein

Charakteristik:

Vorhang

Betriebsspannung:

12...24 V

Höhe:

113 mm

Breite:

23 mm

Tiefe:

23 mm

Abdecküberwachung:

ja

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein