STS ELETTRONICA SRL - STSBE20IA BARRIERA A RAGGI INFRAROSSI A 36 RAGGI D
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Erfassungsbereich - 80 °
Montageart - Aufbau
Meldeart - passiv Infrarot
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Packung
1 ST
EAN
8051732712909
Artikelnummer
STSBE20IA
Herstellernummer
BE20IA
Hersteller
STS
Erfassungsbereich:
80 °
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
passiv Infrarot
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Betriebsstrom:
150 mA
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
2000 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein