STS ELETTRONICA SRL - STSAR15PC BATTERIA 12V - 18 AH AL PB CA
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Nasszelle, Akku geladen)
Nennspannung - 12 V
Typ - stationär
Anwendung - Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja
Packung
1 ST
EAN
8051732712848
Artikelnummer
STSAR15PC
Herstellernummer
AR15PC
Hersteller
STS
Ausführung:
Blei (Nasszelle, Akku geladen)
Nennspannung:
12 V
Typ:
stationär
Anwendung:
Backup/Floating
Geeignet für verschiedene Anwendungen:
ja
Geeignet für USV:
nein
Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):
ja
Geeignet für Telekommunikation:
ja
Länge:
181 mm
Frontanschluss:
ja
Breite:
167 mm
Höhe inkl. Pole:
77 mm