Startseite

STS ELETTRONICA SRL - STSAR02PC BATTERIA 12V - 2,1 AH AL PB-CA

KopierenKopieren
STS ELETTRONICA SRL - STSAR02PC BATTERIA 12V - 2,1 AH AL PB-CA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Blei (Nasszelle, Akku geladen)

  • Nennspannung - 12 V

  • Typ - stationär

  • Anwendung - Backup/Floating

  • Geeignet für verschiedene Anwendungen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8051732712800

Artikelnummer

STSAR02PC

Herstellernummer

AR02PC

Hersteller

STS

Ausführung:

Blei (Nasszelle, Akku geladen)

Nennspannung:

12 V

Typ:

stationär

Anwendung:

Backup/Floating

Geeignet für verschiedene Anwendungen:

ja

Geeignet für USV:

nein

Geeignet für Batterieladeeinheit (Gleichrichter):

ja

Geeignet für Telekommunikation:

ja

Länge:

150 mm

Frontanschluss:

ja

Breite:

94 mm

Höhe inkl. Pole:

64 mm