Startseite

L&L LUCE E LIGHT - L&LSP70005AW STEP OUTSIDE7.0 3.5W 24VDC 3000K BIA-BIA - SP70005AW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff der Abdeckung - Kunststoff strukturiert

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079626620

Artikelnummer

L&LSP70005AW

Herstellernummer

SP70005AW

Hersteller

L&L

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Spannungsart:

DC

Nennspannung:

24...24 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schutzart (IP):

IP65

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

107...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Breite:

140 mm

Segnapasso da esterno; su superficie (parete); 3,5W; 24Vdc; Flusso sorgente: 107 lm (3000K). bianco