Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX081072 RS PRO LED S10 SC 4000K PC - 081072

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX081072 RS PRO LED S10 SC 4000K PC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Max. Systemleistung - 9.1 W

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

261 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4007841081072

Artikelnummer

STX081072

Herstellernummer

081072

Hersteller

STX

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Max. Systemleistung:

9.1 W

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Schlagfestigkeit:

IK07

Anschlussart:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

ja

Mit Lichtsensor:

ja

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

71 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

EVG

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

71 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

9.1...9.1 W

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Mit Luftschlitzen:

ja

Leistungsfaktor:

0.9

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Intelligence is not a question of size. It's a question of inner values. The smartest luminaire in the world, now even better! High-frequency sensor luminaire RS PRO S-series, ideal for office corridors, hallways, toilet facilities, stairwells, includingradio networking with other RS PRO S-series, 9,1 W LED, 1044 lm, PC cover, 4000 K, 360° detection, range Ø 1 - 8 m continuously adjustable, basic light function, and neighbourhood group function. The S-series can also be operated with direct current, which enables connection to central battery systems.