Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX078782 RS 200 DOWNLIGHT LED SC CONNECT - 078782

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX078782 RS 200 DOWNLIGHT LED SC CONNECT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841078782

Artikelnummer

STX078782

Herstellernummer

078782

Hersteller

STX

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

ja

Mit Leuchtmittel:

ja

Dimmung DALI:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Anschlussart:

sonstige

Dimmung 1-10 V:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Höhe/Tiefe:

53 mm

Dimmung RF:

nein

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

ja

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

17.1...17.1 W

Dimmung Touch and Dim:

nein

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Dimmung DMX:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-20...40 °C

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

nein

Leistungsfaktor:

0.82

Leuchtenlichtausbeute:

68.1287...68.1287 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1165...1165 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

The RS 200 is the first Connect LED indoor luminaire in our indoor range. for ceilings and walls. This means that it can be conveniently set up, networked and operated via Bluetooth, networked and operated via Bluetooth. Without cables. Without stress. The luminaire comes in a high-quality, anthracite-coloured aluminium housing and, in addition to the 360° high-frequency sensor and an intelligent soft light start. This automatically creates an all-round beautiful room atmosphere, which is rounded off by an ambient light on the wall.