Startseite

STEINEL ITALIA SRL - STX067823 RS PRO R20 BASIC SC 4000K - 067823

KopierenKopieren
STEINEL ITALIA SRL - STX067823 RS PRO R20 BASIC SC 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4007841067823

Artikelnummer

STX067823

Herstellernummer

067823

Hersteller

STX

Digitale. Geniale. La lampada a sensore digitale RS PRO R20 basic SC impostabile wireless tramite app fa del Connected Lightning un gioco da ragazzi. Comoda messa in funzione, collegamento in rete e impostazione individuale tramite app. Con 3 funzioni luce: luce di base, luce principale dimmerabile e luce di emergenza. Sensore HF ad alta precisione (raggio d'azione 10 m). La cappa diffusore opale assicura una distribuzione uniforme della luce. 15,3 W, 1976 lm. 4000 K, 350 x 55 mm. Il funzionamento dell'illuminazione di emergenza e possibile, in alternativa, tramite il collegamento a sistemi di batterie centrali.