Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z70V300 MOC 300 Z MENSOLA A C - B4Z70V300

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z70V300 MOC 300 Z MENSOLA A C

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 300...300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

  • Geeignet für Gitterrinne - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8029210921259

Artikelnummer

SFZB4Z70V300

Herstellernummer

B4Z70V300

Hersteller

SFZ

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

300...300 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

510 N

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da mensola/supporto, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.