STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z70U500 MOL 500 Z MENSOLA AD L - B4Z70U500

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 500 mm
Höhe - 170 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
4 ST
EAN
8029210921211
Artikelnummer
SFZB4Z70U500
Herstellernummer
B4Z70U500
Hersteller
SFZ
Länge:
500 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
500...500 mm
Breite:
47 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
260 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


