STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z70U200 MOL 200 Z MENSOLA AD L - B4Z70U200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 200 mm
Breite - 47 mm
Höhe - 170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Packung
8 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210921181
Artikelnummer
SFZB4Z70U200
Herstellernummer
B4Z70U200
Hersteller
SFZ
Länge:
200 mm
Breite:
47 mm
Höhe:
170 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
200...200 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt


