STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z70U150 MOL 150 Z MENSOLA AD L - B4Z70U150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 150 mm
Höhe - 170 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Packung
8 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8029210921174
Artikelnummer
SFZB4Z70U150
Herstellernummer
B4Z70U150
Hersteller
SFZ
Länge:
150 mm
Höhe:
170 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...150 mm
Breite:
47 mm
Winkel:
90...90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Sichere Arbeitslast nach IEC 61537:
980 N
Einsatztemperatur:
-20...60 °C


