Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z60H0150 PRA 150 Z PROFILO AGGANCIO RAPIDO - B4Z60H0150

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z60H0150 PRA 150 Z PROFILO AGGANCIO RAPIDO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Plattenbreite - 135 mm

  • Plattenhöhe - 47 mm

  • Befestigungsart - Schraubbefestigung

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 40 ST

EAN

8029210921105

Artikelnummer

SFZB4Z60H0150

Herstellernummer

B4Z60H0150

Hersteller

SFZ

Plattenbreite:

135 mm

Plattenhöhe:

47 mm

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da elemento di sospensione/giunzione, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o inacqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.