Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z41D187 GRKH 187 Z ATTACCO TRAVE ORIZZONTALE - B4Z41D187

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z41D187 GRKH 187 Z ATTACCO TRAVE ORIZZONTALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Rostfreier Stahl, gebeizt - nein

  • Einsatztemperatur - -20...60 °C

Packung

  • 10 ST

EAN

8029210921075

Artikelnummer

SFZB4Z41D187

Herstellernummer

B4Z41D187

Hersteller

SFZ

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Einsatztemperatur:

-20...60 °C

Articolo della serie CZ4 costituito da elemento di fissaggio, in acciaio al carbonio con rivestimento anticorrosivo di zincatura a caldo, applicato per immersione dopo lavorazione in bagno di zinco fuso a circa 450°C, raffreddato in aria o in acqua. Si raccomanda per installazioni esterne, rurali, industriali o interne con ambiente aggressivo.