STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3J400Q PASS. A RETE CZ4 400X110-44 Z - B4Z01A3J400Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 400 mm
Höhe - 110 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 38700 mm²
Packung
30 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210920962
Artikelnummer
SFZB4Z01A3J400Q
Herstellernummer
B4Z01A3J400Q
Hersteller
SFZ
Profilform:
U-Form
Breite:
400 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
38700 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.46 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


