STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3J300Q PASS. A RETE CZ4 300X110-44 Z - B4Z01A3J300Q

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 300 mm
Höhe - 110 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 28580 mm²
Packung
60 M
EAN
8029210920955
Artikelnummer
SFZB4Z01A3J300Q
Herstellernummer
B4Z01A3J300Q
Hersteller
SFZ
Profilform:
U-Form
Breite:
300 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
28580 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
2.1 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


