STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3J150L PASS. A RETE CZ4 150X110-39 Z - B4Z01A3J150L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 150 mm
Höhe - 110 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 13400 mm²
Packung
120 M
EAN
8029210920931
Artikelnummer
SFZB4Z01A3J150L
Herstellernummer
B4Z01A3J150L
Hersteller
SFZ
Profilform:
U-Form
Breite:
150 mm
Höhe:
110 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
13400 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.41 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I


