Startseite

STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3J100L PASS. A RETE CZ4 100X110-39 Z - B4Z01A3J100L

KopierenKopieren
STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3J100L PASS. A RETE CZ4           100X110-39  Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Profilform - U-Form

  • Breite - 100 mm

  • Höhe - 110 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Nutzbarer Querschnitt - 8570 mm²

Packung

  • 120 M

EAN

8029210920924

Artikelnummer

SFZB4Z01A3J100L

Herstellernummer

B4Z01A3J100L

Hersteller

SFZ

Profilform:

U-Form

Breite:

100 mm

Höhe:

110 mm

Länge:

3000 mm

Nutzbarer Querschnitt:

8570 mm²

Integrierte Trennwand:

ohne

Ausführung:

ohne Verbinder

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Gewicht:

1.12 kg/m

Belastungstesttyp nach IEC 61537:

Typ I

STEEL LINE PASS. A RETE CZ4 100X110-39 Z, Passerella a filo