STEEL LINE CMS SRL - SFZB4Z01A3H200L PASS. A RETE CZ4 200X060-39 Z - B4Z01A3H200L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilform - U-Form
Breite - 200 mm
Höhe - 60 mm
Länge - 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt - 9570 mm²
Packung
180 M
Grüne Produktbewertung
EAN
8029210920863
Artikelnummer
SFZB4Z01A3H200L
Herstellernummer
B4Z01A3H200L
Hersteller
SFZ
Profilform:
U-Form
Breite:
200 mm
Höhe:
60 mm
Länge:
3000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
9570 mm²
Integrierte Trennwand:
ohne
Ausführung:
ohne Verbinder
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Gewicht:
1.12 kg/m
Belastungstesttyp nach IEC 61537:
Typ I